Aperçu
- La forme unique de la dent à 40 degrés répartit les charges sur une plus grande surface qu’une dent à 20 degrés. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les bagues pilotes en option fournissent une connexion pilote positive entre les manchons et/ou les rigides.
Spécifications
- Code de taille de raccord4.5
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Type de flexionÉquipement
- Longueur jusqu’à l’alésage8.0625 po
- Diamètre du moyeu8.5010 po
- Capacité de couple300000
- Rpm max.3200 tr/min
- Type de composantConcentrateur de moteur d’usine
- SérieWaldron
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Diamètre extérieur du manchon13.6250 po
- Profil de la dentDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384498912
- Poids125.1000 lb
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre extérieur13.6250 po
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage