Motion
MANCHON 3W PL

Kop-Flex (RRX)
3W PL SLEEVE

Manchon de couplage d’engrenage 2296697 - Waldron, 3, 7.0000 po DE, 9.5625 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00512068
N° MFR3W PL SLEEVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
3W PL SLEEVE

Manchon de couplage d’engrenage 2296697 - Waldron, 3, 7.0000 po DE, 9.5625 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI00512068
N° MFR3W PL SLEEVE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 3W PL
  • Manchon continu sans bride pour une conception compacte et robuste d’accouplement d’engrenages.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    3
  • Type de manchon
    Continu
  • Type de boulon
    Sans bride
  • Diamètre extérieur du manchon
    7.0000 po
  • Longueur totale de la manche
    3.2813 po
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de flexion
    Manchon d’engrenage
  • Types de produits
    Manchon sans bride
  • Série
    Waldron
  • Capacité de couple
    94500 po
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Profil de la dent
    40° Dent à angle de pression
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384499209
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MANCHON 3W PL
  • Poids
    0.00 lb
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif