Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1020
- Type de concentrateurConcentrateur de grille standard
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8800 po
- Diamètre du moyeu1.5600 po
- Capacité de couple460 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Longueur totale de l’accouplement3.8800 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON697904054613
- Poids2.00 lb
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille