1030T RB

Dodge
1030T RB

Moyeu de couplage de grille - 1.4375 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512206
N° MFR1030T RB
Price70.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1030T RB

Moyeu de couplage de grille - 1.4375 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512206
N° MFR1030T RB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price70.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1030T X concentrateur RSB 006291

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Pays d’origine
    FR
  • Puissance à 100 tr/min
    2.09 hp
  • Type de couplage
    Métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006291
  • CUP_NON
    782475252992
  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Certificat ATEX
    NON
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    1.9 po
  • Taille du raccord
    1030
  • Style de couplage
    Grille
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre extérieur
    1.9375 po
  • Désalignement parallèle
    0.005 po
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    1320 po-lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif