1030T TL

Dodge
1030T TL

Moyeu de couplage de grille - 1.1250 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512209
N° MFR1030T TL
Price$294.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1030T TL

Moyeu de couplage de grille - 1.1250 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512209
N° MFR1030T TL
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
Votre prix294.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1030T X TL1108 HUB 006318

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille de la bague
    1108
  • Puissance à 100 tr/min
    1.9 hp
  • Type de couplage
    Métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006318
  • CUP_NON
    782475257409
  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Certificat ATEX
    NON
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    1.6 po
  • Taille du raccord
    1030
  • Style de couplage
    Grille
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre extérieur
    1.9375 po
  • Désalignement parallèle
    0.005 po
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Couple nominal (po-lb)
    1200 po-lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif