Motion
1030 1 3/16 1/4X1/8KW

Lovejoy
1030 1 3/16 1/4X1/8KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.1875 po, longueur de 1.8800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512236
N° MFR1030 1 3/16 1/4X1/8KW
Prix157.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1030 1 3/16 1/4X1/8KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1030 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.1875 po, longueur de 1.8800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512236
N° MFR1030 1 3/16 1/4X1/8KW
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
Votre prix157.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1030-HUB-1-3/16-1/4X1/8KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1030
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8800 po
  • Diamètre du moyeu
    1.9400 po
  • Capacité de couple
    1320 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.8800 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    697904061024
  • Poids
    1.37 lb
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Longueur totale
    3.8750 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif