1030T X 1-3/8

Dodge
1030T X 1-3/8

Moyeu de couplage de grille - 1.3750 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512242
N° MFR1030T X 1-3/8
Prix106.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1030T X 1-3/8

Moyeu de couplage de grille - 1.3750 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512242
N° MFR1030T X 1-3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix106.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1030T X 1-3/8 HUB 006591

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Puissance à 100 tr/min
    2.09 hp
  • Type de couplage
    Métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006591
  • CUP_NON
    782475379804
  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Certificat ATEX
    NON
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Longueur de l’alésage
    1.9 po
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Taille du raccord
    1030
  • Style de couplage
    Grille
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre extérieur
    1.9375 po
  • Désalignement parallèle
    0.005 po
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    1320 po-lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues