1040T RB

Dodge
1040T RB

Moyeu de couplage de grille - 1.7500 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512247
N° MFR1040T RB
Prix116.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1040T RB

Moyeu de couplage de grille - 1.7500 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512247
N° MFR1040T RB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix116.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1040T X concentrateur RSB 006292

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Pays d’origine
    FR
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Type de couplage
    Métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006292
  • CUP_NON
    782475252787
  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Certificat ATEX
    NON
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    2 po
  • Taille du raccord
    1040
  • Style de couplage
    Grille
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre extérieur
    2.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.005 po
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    2200 po-lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues