Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1040
- Type de concentrateurConcentrateur de grille standard
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Capacité de couple2200 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Longueur totale de l’accouplement4.1200 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON697904054743
- Poids2.00 lb
- Diamètre extérieur5.0625 po
- Longueur totale4.1250 po
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille