Motion
1040T X 1-7/16

Dodge
1040T X 1-7/16

Moyeu de couplage de grille - 1.4375 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512279
N° MFR1040T X 1-7/16
Prix132.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1040T X 1-7/16

Moyeu de couplage de grille - 1.4375 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512279
N° MFR1040T X 1-7/16
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
Votre prix132.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1040T X 1-7/16 HUB 006952

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Puissance à 100 tr/min
    3.49 hp
  • Type de couplage
    Métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006952
  • CUP_NON
    782475449538
  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Certificat ATEX
    NON
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Longueur de l’alésage
    2 po
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Taille du raccord
    1040
  • Style de couplage
    Grille
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre extérieur
    2.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.005 po
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    2200 po-lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues