1050T RSB

Dodge
1050T RSB

1050T X concentrateur RSB 006293
N° D’ARTICLE MI00512293
N° MFR1050T RSB
Prix144.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1050T RSB

1050T X concentrateur RSB 006293
N° D’ARTICLE MI00512293
N° MFR1050T RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix144.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1050T X concentrateur RSB 006293

Spécifications

  • Pays d’origine
    FR
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Type de couplage
    Métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006293
  • CUP_NON
    782475253111
  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Certificat ATEX
    NON
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    2.4 po
  • Taille du raccord
    1050
  • Style de couplage
    Grille
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre extérieur
    2.625 po
  • Désalignement parallèle
    0.005 po
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    3850 po-lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues