1050T TL (1215) HUB

Dodge
1050T TL (1215) HUB

Concentrateur de couplage de grille -
N° D’ARTICLE MI00512296
N° MFR1050T TL (1215) HUB
Prix451.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1050T TL (1215) HUB

Concentrateur de couplage de grille -
N° D’ARTICLE MI00512296
N° MFR1050T TL (1215) HUB
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
Prix451.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1050T X TL1215 HUB 006320

Spécifications

  • Pays d’origine
    FR
  • Taille de la bague
    1215
  • Puissance à 100 tr/min
    5.6 hp
  • Type de couplage
    Métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006320
  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Certificat ATEX
    NON
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    1.9 po
  • Taille du raccord
    1050
  • Style de couplage
    Grille
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre extérieur
    2.625 po
  • Désalignement parallèle
    0.005 po
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Couple nominal (po-lb)
    3500 po-lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues