Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1050
- Type de concentrateurConcentrateur de grille standard
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3800 po
- Diamètre du moyeu2.6300 po
- Capacité de couple3850 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Longueur totale de l’accouplement4.8800 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON697904054781
- Poids3.72 lb
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille