Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1060
- Type de concentrateurConcentrateur de grille standard
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Capacité de couple6050 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Longueur totale de l’accouplement5.1200 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON697904061154
- Poids5.13 lb
- Diamètre extérieur162.10 mm
- Longueur totale130 mm
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille