1060 HUB 1-3/8 KW & SS

Lovejoy
1060 HUB 1-3/8 KW & SS

Concentrateur de couplage de grille 69790405485 - Code de taille de couplage 1060 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.3750 po, longueur de 2.5000 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512355
N° MFR1060 HUB 1-3/8 KW & SS
Prix355.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1060 HUB 1-3/8 KW & SS

Concentrateur de couplage de grille 69790405485 - Code de taille de couplage 1060 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.3750 po, longueur de 2.5000 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512355
N° MFR1060 HUB 1-3/8 KW & SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix355.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1060-HUB-1-3/8-5/16X5/32KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1060
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Capacité de couple
    6050 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.1200 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    697904054859
  • Poids
    4.91 lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif