Aperçu
Description du fabricant
1060-HUB-1-7/8-1/2X1/4KW
Spécifications
- Code de taille de raccord1060
- Type de concentrateurConcentrateur de grille standard
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Capacité de couple6050 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Longueur totale de l’accouplement5.1200 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON697904054897
- Poids4.00 lb
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité