1060 1 15/16 1/2X1/4KW

Lovejoy
1060 1 15/16 1/2X1/4KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.9375 po, longueur de 2.5000 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512383
N° MFR1060 1 15/16 1/2X1/4KW
Prix308.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1060 1 15/16 1/2X1/4KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.9375 po, longueur de 2.5000 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512383
N° MFR1060 1 15/16 1/2X1/4KW
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
Votre prix308.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1060-HUB-1-15/16-1/2X1/4KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1060
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Capacité de couple
    6050 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.1200 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    697904061437
  • Poids
    3.85 lb
  • Diamètre extérieur
    162.10 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif