1070T TL (2012)

Dodge
1070T TL (2012)

Moyeu de couplage de grille - 2.1250 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512396
N° MFR1070T TL (2012)
Prix654.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1070T TL (2012)

Moyeu de couplage de grille - 2.1250 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512396
N° MFR1070T TL (2012)
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
Prix654.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1070T X TL2012 HUB 006322

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Pays d’origine
    FR
  • Taille de la bague
    2012
  • Puissance à 100 tr/min
    11.3 hp
  • Type de couplage
    Métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006322
  • CUP_NON
    782475258048
  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Certificat ATEX
    NON
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    2.1 po
  • Taille du raccord
    1070
  • Style de couplage
    Grille
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre extérieur
    3.4375 po
  • Désalignement parallèle
    0.01 po
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Couple nominal (po-lb)
    7150 po-lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues