Motion
1070 1 1/4 1/4X1/8KW

Lovejoy
1070 1 1/4 1/4X1/8KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1070 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.2500 po, longueur de 3.0000 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512405
N° MFR1070 1 1/4 1/4X1/8KW
Prix422.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1070 1 1/4 1/4X1/8KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1070 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.2500 po, longueur de 3.0000 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512405
N° MFR1070 1 1/4 1/4X1/8KW
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
Votre prix422.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1070-HUB-1-1/4-1/4X1/8KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1070
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.4400 po
  • Capacité de couple
    8800 po
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Longueur totale de l’accouplement
    6.1200 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    697904061451
  • Poids
    8.00 lb
  • Diamètre extérieur
    173 mm
  • Longueur totale
    6.1250 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif