Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1070
- Type de concentrateurConcentrateur de grille standard
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Diamètre du moyeu3.4400 po
- Capacité de couple8800 po
- Rpm max.5500 tr/min
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Longueur totale de l’accouplement6.1200 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON697904054972
- Poids5.64 lb
- Diamètre extérieur173 mm
- Longueur totale6.1250 po
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille