1080T TL

Dodge
1080T TL

Moyeu de couplage de grille - 2.5000 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512452
N° MFR1080T TL
Prix553.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1080T TL

Moyeu de couplage de grille - 2.5000 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512452
N° MFR1080T TL
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
Votre prix553.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1080T X TL2525 HUB 006323

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Pays d’origine
    FR
  • Taille de la bague
    2525
  • Puissance à 100 tr/min
    17.9 hp
  • Type de couplage
    Métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006323
  • CUP_NON
    782475257294
  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Certificat ATEX
    NON
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    2.6 po
  • Taille du raccord
    1080
  • Style de couplage
    Grille
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre extérieur
    4.125 po
  • Désalignement parallèle
    0.01 po
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Couple nominal (po-lb)
    11300 po-lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues