Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1080
- Type de concentrateurConcentrateur de grille standard
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Diamètre du moyeu4.1300 po
- Capacité de couple18150 po
- Rpm max.4750 tr/min
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Longueur totale de l’accouplement7.1200 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON697904061512
- Poids13.00 lb
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille