Aperçu
Description du fabricant
1080-HUB-2-3/4-5/8X5/16KW
Spécifications
- Code de taille de raccord1080
- Type de concentrateurConcentrateur de grille standard
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Diamètre du moyeu4.1300 po
- Capacité de couple18150 po
- Rpm max.4750 tr/min
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Longueur totale de l’accouplement7.1200 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON697904055061
- Poids10.10 lb
- Diamètre extérieur181.10 mm
- Longueur totale180.80 mm
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité