Aperçu
Description du fabricant
1080-HUB-2-7/8-3/4X3/8KW
Spécifications
- Code de taille de raccord1080
- Type de concentrateurConcentrateur de grille standard
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Diamètre du moyeu4.1300 po
- Capacité de couple18150 po
- Rpm max.4750 tr/min
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Longueur totale de l’accouplement7.1200 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON697904055078
- Poids9.42 lb
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité