1090T TL

Dodge
1090T TL

Moyeu de couplage de grille - 3.2500 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512506
N° MFR1090T TL
Prix865.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1090T TL

Moyeu de couplage de grille - 3.2500 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512506
N° MFR1090T TL
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
Votre prix865.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1090T X TL3030 HUB 006324

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille de la bague
    3030
  • Puissance à 100 tr/min
    38.1 hp
  • Type de couplage
    Métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006324
  • CUP_NON
    782475257973
  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Certificat ATEX
    NON
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    3.1 po
  • Taille du raccord
    1090
  • Style de couplage
    Grille
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre extérieur
    4.875 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Couple nominal (po-lb)
    24000 po-lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues