1090 1 7/8 1/2X1/4KW

Lovejoy
1090 1 7/8 1/2X1/4KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.8750 po, longueur de 3.8800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512508
N° MFR1090 1 7/8 1/2X1/4KW
Prix790.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1090 1 7/8 1/2X1/4KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.8750 po, longueur de 3.8800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512508
N° MFR1090 1 7/8 1/2X1/4KW
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
Votre prix790.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1090-HUB-1-7/8-1/2X1/4KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1090
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8800 po
  • Diamètre du moyeu
    4.8700 po
  • Capacité de couple
    33000 po
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.8800 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    697904061543
  • Poids
    18.50 lb
  • Diamètre extérieur
    200.20 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif