Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1090
- Type de concentrateurConcentrateur de grille standard
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.8800 po
- Diamètre du moyeu4.8700 po
- Capacité de couple33000 po
- Rpm max.4000 tr/min
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Longueur totale de l’accouplement7.8800 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON697904055122
- Poids16.40 lb
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille