1100T RB

Dodge
1100T RB

Moyeu de couplage de grille - 4.2500 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512549
N° MFR1100T RB
Prix589.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1100T RB

Moyeu de couplage de grille - 4.2500 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI00512549
N° MFR1100T RB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix589.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1100T X concentrateur RSB 006298

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Pays d’origine
    FR
  • Puissance à 100 tr/min
    88.14 hp
  • Type de couplage
    Métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006298
  • CUP_NON
    782475252756
  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Certificat ATEX
    NON
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    4.8 po
  • Taille du raccord
    1100
  • Style de couplage
    Grille
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre extérieur
    5.5875 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    55550 po-lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues