1030T20 CGA

Kop-Flex (RRX)
1030T20 CGA

Couvercle de couplage de grille 2272771 et assemblage de grille - Répartiteur vertical, Code de taille de couplage 1030 , 4.7600 po de diamètre extérieur, 1.8900 po de longueur excessive
N° D’ARTICLE MI00512591
N° MFR1030T20 CGA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
1030T20 CGA

Couvercle de couplage de grille 2272771 et assemblage de grille - Répartiteur vertical, Code de taille de couplage 1030 , 4.7600 po de diamètre extérieur, 1.8900 po de longueur excessive
N° D’ARTICLE MI00512591
N° MFR1030T20 CGA
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1030T20 CGA
  • Complètement interchangeable par composant avec d'autres accouplements à grille conique. Fournir un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Les grilles agissent comme un dispositif de cisaillement de surcharge de protection pendant les surcharges pour protéger l’équipement connecté coûteux. Installation rapide et facile avec peu d’entretien.

Spécifications

  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Diamètre extérieur
    4.76
  • Longueur totale du couvercle
    1.89
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Rpm max.
    6000
  • Type de couplage
    Raccord de grille
  • Poids
    1.79
  • Numéro CUP du fabricant
    662384782967
  • Page de produit du fabricant
  • Type de composant
    Assemblage de couvercle vertical et de grille
  • Taille du raccord
    1,030
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1030T20 CGA
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif