Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur4.22 po
- Certificat ATEXNON
- Désalignement angulaire0.5 °
- Pays d’origineFR
- Désalignement axial0.375 po
- Type de couplageMétallique
- CUP_NON782475257867
- Composant de couplageCouvercle T10
- Taille du raccord1040
- Style de couplageGrille
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant006752
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Nombre de boulons4
- Désalignement parallèle0.005 po
- Espacement de l’arbreCoupleur fermé, entretoise
- Cote de températureMaximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
- Couple de serrageBoulon central 100 po lb (lb po)
- Type de produitCouvercle de couplage de grille et ensembles de grille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.