1050T10 COUVERTURE ET GRILLE

Dodge
1050T10 COVER & GRID

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - 5.0900 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00512599
N° MFR1050T10 COVER & GRID
Prix336.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1050T10 COVER & GRID

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - 5.0900 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00512599
N° MFR1050T10 COVER & GRID

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix336.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE GRILLE ET COUVERCLE 1050T10 006753

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    5.09 po
  • Certificat ATEX
    NON
  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Pays d’origine
    FR
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Type de couplage
    Métallique
  • CUP_NON
    782475257799
  • Composant de couplage
    T10 Ensemble couvercle et grille
  • Taille du raccord
    1050
  • Style de couplage
    Grille
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    006753
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Nombre de boulons
    4
  • Désalignement parallèle
    0.005 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple de serrage
    Boulon central 200 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    3850 po-lb
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues