1100 HUB 3-1/2 KW & SS

Lovejoy
1100 HUB 3-1/2 KW & SS

Concentrateur de couplage de grille 69790405527 - Code de taille de couplage 1100 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 3.5000 po, longueur de 4.7500 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512705
N° MFR1100 HUB 3-1/2 KW & SS
Prix1,180.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1100 HUB 3-1/2 KW & SS

Concentrateur de couplage de grille 69790405527 - Code de taille de couplage 1100 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 3.5000 po, longueur de 4.7500 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512705
N° MFR1100 HUB 3-1/2 KW & SS
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
Prix1,180.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1100-HUB-3.4970/3.4985-7/8X7/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1100
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    5.5900 po
  • Capacité de couple
    55550 po
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Longueur totale de l’accouplement
    9.6900 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    697904055276
  • Poids
    31.90 lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif