1120 HUB 3.622/3.6235 KW & PH

Lovejoy
1120 HUB 3.622/3.6235 KW & PH

Concentrateur de couplage de grille 69790405547 - Code de taille de couplage 1120 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 3.6250 po, longueur de 5.8800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512944
N° MFR1120 HUB 3.622/3.6235 KW & PH
Price 2,355.90 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1120 HUB 3.622/3.6235 KW & PH

Concentrateur de couplage de grille 69790405547 - Code de taille de couplage 1120 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 3.6250 po, longueur de 5.8800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00512944
N° MFR1120 HUB 3.622/3.6235 KW & PH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 2,355.90 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
1120-HUB-3.6220/3.6235-7/8X7/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1120
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    3.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.8800 po
  • Diamètre du moyeu
    7.0600 po
  • Capacité de couple
    121000 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Longueur totale de l’accouplement
    12.0000 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904055474
  • CUP_NON
    697904055474
  • Poids
    56.50 lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif