Aperçu
- Complètement interchangeable par composant avec d'autres accouplements à grille conique. Fournir un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Les grilles agissent comme un dispositif de cisaillement de surcharge de protection pendant les surcharges pour protéger l’équipement connecté coûteux. Installation rapide et facile avec peu d’entretien.
Spécifications
- Code de taille de raccord1030
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage0 à 1.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.88
- Diamètre du moyeu1.94
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Type de composantMoyeu d’arbre
- Type de couplageRaccord de grille
- Numéro de catalogue du fabricant1030 SHUB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384716719
- Catalogue du fabricant
- Poids2.56
- Taille du raccord1,030
- Taille maximale de l’alésage1.625
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille