Aperçu
- Complètement interchangeable par composant avec d'autres accouplements à grille conique. Fournir un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Les grilles agissent comme un dispositif de cisaillement de surcharge de protection pendant les surcharges pour protéger l’équipement connecté coûteux.
Spécifications
- Code de taille de raccord1060
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage0 à 2.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5
- Diamètre du moyeu3
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Type de composantMoyeu d’arbre
- Type de couplageRaccord de grille
- Numéro de catalogue du fabricant1060 SHUB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384716740
- Catalogue du fabricant
- Poids12.58
- Taille du raccord1,060
- Taille maximale de l’alésage2.875
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille