1020 ESPACEUR HUB 1-5/8

Lovejoy
1020 SPACER HUB 1-5/8

Concentrateur de couplage de grille 69790406281 - Code de taille de couplage 1020 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.6250 po, longueur de 1.8800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00513041
N° MFR1020 SPACER HUB 1-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1020 SPACER HUB 1-5/8

Concentrateur de couplage de grille 69790406281 - Code de taille de couplage 1020 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure, diamètre de diamètre de 1.6250 po, longueur de 1.8800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00513041
N° MFR1020 SPACER HUB 1-5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1020 ESPACEUR HUB S= 1.625

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1020
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8800 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0600 po
  • Capacité de couple
    460 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.8800 po
  • Poids
    1.76 lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif