Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1020
- Type de concentrateurConcentrateur d’espacement
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8800 po
- Diamètre du moyeu2.0600 po
- Capacité de couple460 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- Longueur totale de l’accouplement3.8800 po
- Poids2.26 lb
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille