1030 ESPACEUR HUB 2-3/8

Lovejoy
1030 SPACER HUB 2-3/8

Concentrateur de couplage de grille 69790406286 - Code de taille de couplage 1030 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure de clavette, 1.8800 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00513056
N° MFR1030 SPACER HUB 2-3/8
Prix412.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
1030 SPACER HUB 2-3/8

Concentrateur de couplage de grille 69790406286 - Code de taille de couplage 1030 , matériau de concentrateur en acier 1045 , fini avec alésage de rainure de clavette, 1.8800 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI00513056
N° MFR1030 SPACER HUB 2-3/8
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
Prix412.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1030-SPCR HUB-S=2.375-W/HDWR

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    1030
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8800 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3400 po
  • Capacité de couple
    1320 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.3750 po
  • CUP_NON
    697904062861
  • Poids
    3.15 lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif