Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord1050
- Type de concentrateurConcentrateur d’espacement
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3800 po
- Diamètre du moyeu3.4400 po
- Capacité de couple3850 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Matériau du concentrateurAcier 1045
- CUP_NON697904062946
- Poids6.45 lb
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille