1130T20 CGA

Kop-Flex (RRX)
1130T20 CGA

Couvercle de couplage de grille 2272870 et assemblage de grille - Répartiteur vertical, Code de taille de couplage 1130 , 14.8800 po de diamètre extérieur, 6.1600 po de longueur excessive
N° D’ARTICLE MI00513212
N° MFR1130T20 CGA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
1130T20 CGA

Couvercle de couplage de grille 2272870 et assemblage de grille - Répartiteur vertical, Code de taille de couplage 1130 , 14.8800 po de diamètre extérieur, 6.1600 po de longueur excessive
N° D’ARTICLE MI00513212
N° MFR1130T20 CGA
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1130T20 CGA
  • Complètement interchangeable par composant avec d'autres accouplements à grille conique. Fournir un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Les grilles agissent comme un dispositif de cisaillement de surcharge de protection pendant les surcharges pour protéger l’équipement connecté coûteux. Installation rapide et facile avec peu d’entretien.

Spécifications

  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Code de taille de raccord
    1130
  • Diamètre extérieur
    14.88
  • Longueur totale du couvercle
    13
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Rpm max.
    1800
  • Type de couplage
    Raccord de grille
  • Poids
    33.10
  • Numéro CUP du fabricant
    662384783063
  • Page de produit du fabricant
  • Type de composant
    Assemblage de couvercle vertical et de grille
  • Taille du raccord
    1,130
  • Écart
    0.25
  • Comprend
    Ensemble de couvercle, grille, joint et fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1130T20 CGA
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif