Aperçu
- Complètement interchangeable par composant avec d'autres accouplements à grille conique. Fournir un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Les grilles agissent comme un dispositif de cisaillement de surcharge de protection pendant les surcharges pour protéger l’équipement connecté coûteux. Installation rapide et facile avec peu d’entretien.
Spécifications
- Type de couvercleFractionnement vertical
- Code de taille de raccord1140
- Diamètre extérieur16.38
- Longueur totale du couvercle14.65
- Matériau du couvercleAcier
- Rpm max.1650
- Type de couplageRaccord de grille
- Poids40.50
- Numéro CUP du fabricant662384783070
- Page de produit du fabricant
- Type de composantAssemblage de couvercle vertical et de grille
- Taille du raccord1,140
- Écart0.25
- ComprendEnsemble de couvercle, grille, joint et fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1140T20 CGA
- Type de produitCouvercle de couplage de grille et ensembles de grille