Aperçu
Description du fabricant
3J X RSB (3/8) BRIDE D-FLEX 022700
Spécifications
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésageRéel 0.375 po
- Diamètre de la bride2.0620 po
- Puissance à 100 tr/min0.1 hp
- SérieD-Flex
- Désalignement angulaire1 °
- Matériau de la brideAluminium
- CUP_NON782475875214
- Désalignement axial0.06 po
- Ajustement de l’alésageLiquidation
- Longueur de l’alésage0.81 po
- Norme de tolérance de l’alésageAGMA 9002
- Composant de couplageBride
- Taille du raccord3
- Style de couplageManchon
- Type de couplageÉlastomérique
- LubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricant022700
- MatérielNéoprène
- Vitesse maximale9200 tr/min
- Diamètre extérieur2.06 po
- Désalignement parallèle0.01 po
- Fixation d’arbreEnnuyé à la taille
- Espacement de l’arbreFermer couplé
- Couple nominal (po-lb)60 po-lb
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité