Motion
3J  1/2 NKW

Lovejoy
3J 1/2 NKW

Manchon pour bride d’accouplement - bride S-Flex, taille 3, alésage de 0.5000 po, matériau : zinc
N° D’ARTICLE MI00513274
N° MFR3J 1/2 NKW
Prix20.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
3J 1/2 NKW

Manchon pour bride d’accouplement - bride S-Flex, taille 3, alésage de 0.5000 po, matériau : zinc
N° D’ARTICLE MI00513274
N° MFR3J 1/2 NKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3J-FLNG-1/2-NKW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    J
  • Code de taille de raccord
    3
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Zinc
  • Diamètre de la bride
    2.0620 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8100 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1.5000 po
  • Capacité de couple
    60 po
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Série
    D-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144361141
  • CUP_NON
    685144361141
  • Matériel
    Moulage de zinc
  • Diamètre extérieur
    2.0620 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif