Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuJ
- Code de taille de raccord3
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Matériau du concentrateurZinc
- Diamètre de la bride2.0620 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8100 po
- Longueur totale de l’accouplement2.0000 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu1.5000 po
- Capacité de couple60 po
- Rpm max.9200 tr/min
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144360496
- CUP_NON685144360496
- Diamètre extérieur2.0620 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon