Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord5
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Type de concentrateurConcentrateur d’espacement
- Code de type de bride de moyeuSCH
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0900 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2.0000 po
- Capacité de couple240 po
- Rpm max.7600 tr/min
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144365927
- CUP_NON685144365927
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon