Motion
4J 1/2

Martin
4J 1/2

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 4, 0.5000 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513298
N° MFR4J 1/2
Prix21.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4J 1/2

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 4, 0.5000 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513298
N° MFR4J 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 4J 1/2

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    J
  • Code de taille de raccord
    4
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Diamètre de la bride
    2.4600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-3/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1-5/8 po
  • Capacité de couple
    120 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.19 (TPR) hp
  • Série
    Quadra-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276342
  • CUP_NON
    697950276342
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur
    2.4600 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues