4J12
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 4, 0.5000 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513299
N° MFR4J12
Prix28.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 4, 0.5000 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513299
N° MFR4J12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 4J X 1/2
  • Les brides de type J de taille 3 et 4 sont fabriquées en acier au carbone fritté
  • Le processus de fabrication du métal en poudre offre une grande précision dimensionnelle et des propriétés uniformes du matériau pour une résistance élevée
  • Les tailles 5 et 6 sont fabriquées en fonte haute résistance
  • Toutes les brides sont percées à la taille voulue pour un ajustement emboîtable sur les arbres standard
  • Le diamètre extérieur de la bride est usiné afin que la surface puisse être utilisée pour vérifier l’alignement sans outil spécial
  • Peut être utilisé avec les manchons de n’importe quelle construction, sauf l’Hytrel
  • Chaque bride est équipée d'un porte-clés et d'une vis d'arrêt sur la rainure de clavette

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    J
  • Code de taille de raccord
    4
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre de la bride
    2.4600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    55/64 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-25/64 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1-5/8 po
  • Capacité de couple
    120 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.2 HP (EPDM et néoprène)
  • Série
    D-Flex®
  • CUP_NON
    698672620062
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Diamètre extérieur
    2.4600 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif