6SCH  5/8 NKW

Lovejoy
6SCH 5/8 NKW

Moyeu de couplage de manchon - Taille 6, 0.6250 po Alésage, moyeu d’entretoise, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513300
N° MFR6SCH 5/8 NKW
Prix112.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
6SCH 5/8 NKW

Moyeu de couplage de manchon - Taille 6, 0.6250 po Alésage, moyeu d’entretoise, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00513300
N° MFR6SCH 5/8 NKW
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
Prix112.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6SCH-SPCR HUB-5/8-NKW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    6
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2200 po
  • Série
    Endurance S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144367129
  • CUP_NON
    685144367129
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6SCH 5/8
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif