4H 1 1/8

Martin
4H 1 1/8

Moyeu de couplage de manchon - Alésage de taille 4, 1.1250 po, moyeu d’entretoise, alésé à la taille, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513301
N° MFR4H 1 1/8
Prix31.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4H 1 1/8

Moyeu de couplage de manchon - Alésage de taille 4, 1.1250 po, moyeu d’entretoise, alésé à la taille, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00513301
N° MFR4H 1 1/8
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
Votre prix31.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4H 1 1/8 MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    4
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.65625 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-5/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2 po
  • Distance entre les arbres
    5/8 po
  • Série
    Quadraflex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276304
  • CUP_NON
    697950276304
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    2.4600 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues