4J  3/4 3/16X3/32KW

Lovejoy
4J 3/4 3/16X3/32KW

Manchon pour bride d’accouplement - bride S-Flex, taille 4, alésage de 0.7500 po, matériau : zinc
N° D’ARTICLE MI00513307
N° MFR4J 3/4 3/16X3/32KW
Prix24.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
4J 3/4 3/16X3/32KW

Manchon pour bride d’accouplement - bride S-Flex, taille 4, alésage de 0.7500 po, matériau : zinc
N° D’ARTICLE MI00513307
N° MFR4J 3/4 3/16X3/32KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4J-FLNG-3/4-3/16X3/32KW

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    J
  • Code de taille de raccord
    4
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Matériau du concentrateur
    Zinc
  • Diamètre de la bride
    2.4600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8800 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.3800 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1.6300 po
  • Capacité de couple
    120 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Série
    Endurance S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144360533
  • CUP_NON
    685144360533
  • Diamètre extérieur
    2.4600 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif